曜日別特売

瞬停対策ブロック

瞬停対策ブロック - omron(オムロン)

瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ
バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。
形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。
最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。
SEMI F47-0200規格に対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

安全規格
UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1
cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1
EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐電圧(V/min)
(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)
(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
バックアップ時間
運転
入力電圧範囲(V)
出力機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39096093S8T-DCBU-0224V入力時:22.5V TYP.、22.0Vmin
28V入力時:26.4V TYP.、25.8Vmin
バックアップ時:2.5DC21.6Vに下降するまでの時間(満充電時)1000ms以上(出力電流1.2A)、500ms以上(出力電流2.5A)並列:可(4台まで)、直列:不可DC24~28READY表示灯:有(色:緑)、READY出力:有(リレー:DC24V、0.1A max.)、バックアップ表示灯:有(色:赤)、バックアップ出力有(リレー:DC24V、0.1Amax.)
28,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする