曜日別特売

ナイロンポリ SPN(バリア)タイプ

ナイロンポリ SPN(バリア)タイプ - HEIKO
(7件のレビュー)

バリア性を持つ素材を使用し、脱酸素剤使用やガス充填包装を可能にしました。中身の酸化を防止し、鮮度を保ちます。
-40℃から90℃という幅広い範囲にわたっての冷凍・温熱が可能なため、さまざまな食品包装にご利用いただけます。
加熱殺菌条件として95℃/30分までのボイルが可能です。
燃却した場合でも塩素ガスを発生しない、環境にやさしいフィルムを使用しています。
特殊ラミネート加工により、袋の開口性や突き指し強度、耐摩耗性に優れています。
ヒートシール機の推奨温度は170℃前後です。

用途肉加工品、惣菜、お餅、チーズ、菓子など材質バリヤナイロン18μ/LLDPE67μ内容量1束(100枚)
注意
※海苔・せんべい類など湿っては困るものの包装には適しておりません。
※内容量は水を入れたおおよその量です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38595426SPN-20 11-2120090×200110×2103.8
オープン
取扱い終了
38595435SPN-21 12-17180100×160120×1703.4
オープン
取扱い終了
38595444SPN-23 12-23300100×220120×2304.6
2,350
取扱い終了
38595313SPN-1 13-23300110×220130×2304.9
オープン
取扱い終了
返品不可
38595322SPN-2 14-20300120×190140×2004.6
オープン
取扱い終了
38595453SPN-27 15-23400130×220150×2305.7
オープン
取扱い終了
38595331SPN-4 15-25500130×240150×2506.2
オープン
取扱い終了
返品不可
38595347SPN-5 15-27500130×260150×2706.7
オープン
取扱い終了
返品不可
38595356SPN-6 16-25600140×240160×2506.6
オープン
取扱い終了
返品不可
38595365SPN-8 17-25600150×240170×2507
オープン
取扱い終了
38595374SPN-9 17-27700150×260170×2707.6
オープン
取扱い終了
返品不可
38595383SPN-11 18-28900160×270180×2808.3
オープン
取扱い終了
38595392SPN-12 20-261000180×250200×2608.6
オープン
取扱い終了
38595401SPN-13 20-301200180×290200×3009.9
オープン
取扱い終了
38595417SPN-15 24-301800220×290240×30012
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38595435
2020-10-18
用途: 乾物袋入れ
吉又商店

もっとバリエーションがあった方がいい。バリアタイプなので安心である。

対象商品 : 38595435
2019-07-09
用途: 食品の冷凍保存用
サービス業

食品の冷凍保存用に購入しました。レンジ対応ではありませんが湯煎で解凍出来るので有難いです。それと、切り口が付いているので開封しやすいです。

対象商品 : 38595365
2019-02-06
用途: 焼き菓子の保存
製造業

内容量、質、価格全て満足しています。サイズの取り揃えが非常に豊富な点が助かります。

対象商品 : 38595392
2016-02-07
用途: 家庭利用

家庭で利用しています。
真空調理、ベーコンハムの漬け込み、総菜や煮豆は脱気後煮沸消毒で常温保存。
レモン・柚子果汁、生姜汁etc.は脱気後に冷凍。
ペットのドライフードの小分け時は、脱気+脱酸素剤。
サイズが豊富なので色々な事に利用できます。

対象商品 : 38595383
2016-10-02
用途: 小麦粉詰め
製造業

サイズもちょうど良く、使いやすく、丈夫に出来ていて大変満足しています。

対象商品 : 38595322
2014-07-10
用途: ちりめん山椒の梱包

このサイズの物を探していたので、大変助かりました。

対象商品 : 38595322
2014-10-12
用途: 食品真空パック

真空度が維持出来て大変良かった製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする