曜日別特売

シグマパワークリーンSL 10W-30

シグマパワークリーンSL 10W-30 - SIGMA(シグマ)
(5件のレビュー)

高品質の各種添加剤を配合し、国際規格API(米国石油協会)規格SLに合格したライセンスを取得した高級グレード・ガソリンエンジンオイルです。

SAE10W-30APISLベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38607247-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38607247
2020-01-17
用途: トーハツ2馬力船外機のエンジンオイルに使用
卸売・小売業

トーハツ2馬力船外機の純正エンジンオイルをはじめ、船用オイルは少し高めですが、本品は安価で経済的で使用感も全く変わりません。費用が抑えられる分、交換頻度を高め釣師の命綱でもある船外機の安全/保全に重宝しています。

対象商品 : 38607247
2019-03-03
用途: 大型ワゴン軽バン用に
伊藤塗装建設業・工事業

いままで大手カーショップで安価ですが有名メーカーオイルを買って、自分で交換していました。シグマは知らないメーカーでしたが試しで購入。エンジン音、吹け上がりの滑らかさは、いままでのオイルより良い感じですので、またリピしようと思います。

対象商品 : 38607247
2017-10-02
用途: エンジンオイルの交換用に購入しました。

車種が古い為、最近の高性能オイルでは適合しないので、安価でロースペックオイルになりましたが、安価な割には使用感が良く、非常にコストパフォーマンスが良かったと満足しています。

対象商品 : 38607247
2016-05-09
用途: ノアAZR60Gに使用

1年前にディーラーでエンジンオイル交換しましたが、アイドリング音が大きくなったので、シグマ10W-30にしました。エンジンを掛けたらアイドリングがかなり静かで満足しています。

対象商品 : 38607247
2015-02-19
用途: 自分でエレメントと同時に交換。
合名会社秋山酒店

5000キロをオーバーしたのでエレメントも此処に安くで有ったのでオイルを色々探したがこれにした。今までホームセンターで買っていたがこのメーカーのは無かった。GSスタンドに行って自分で交換した。早速試し走りをしたが音も以前より静かに成ったし今まで使ったのより良いように思える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする