軽自動車に最適の省燃費・高性能マルチグレードエンジンオイルです。経済的な軽自動車専用サイズです。



安いオイルですが、街乗りメインならこれで十分と思います。洗浄性はあまり実感できませんでした。軽自動車に丁度いい量です。
古い小型乗用草刈機のHSTミッションオイルに使用。当時のメーカー推奨に近い商品です。機種によってはVG32等の油圧オイルが多いので確認しましょう。
リピートです。
大抵のホームセンターは5Wなどフリクション抵抗を減らし燃費を優先させるようなオイルを置いていることが多いので。
汚れやすい・シャバシャバになりやすいということはないです。
ホンダライフのエンジンオイルとして使用。
オイルフィルタも同時に交換して、少しだけオイルが余りました。
オイル交換後のエンジンの回転も悪くないです。
次回も購入します。
リピート購入です、自家用軽自動車に使用、概ね3000kmで交換していますが交換すると明らかにエンジン音が変わります(静かになります)。自分的には気に入ってます。
リピート購入です。やはり良いオイルです。鉱物油ですが大変滑らかに回ります。エンジンノイズも大変静かになります。古い軽自動車には、鉱物油が良いみたいです。