エクスター タイプ04 MA

エクスター タイプ04 MA - スズキ
(124件のレビュー)

スズキの純正4サイクルエンジンオイル。

規格SJ MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3862158199000-21B30-0161本(1L)1L
1,545
取扱い終了
代替品有
3862159799000-21B30-0261本(20L)20L
25,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3862158199000-21B30-0161209472499000-21E90-01799000-21B30-016 エクスターR5000 スズキ 12094724エクスターR5000スズキ1本(1L)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:124
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38621581
2019-04-11
用途: スクーターオイル交換
サービス業

アドレスv125 のオイル交換に購入しました。推奨商品だけあって、非常に調子良好です。
また、御社の敏速な対応等については、特に良好でした。リピーターです。

1が参考にしています
対象商品 : 38621581
2019-06-06
用途: 125ccスクーターのエンジンオイル交換
教育・研究機関

新車から、使い続けています。
10万キロ走ってますが、未だに燃費は45km/L走ってます。
流石、純正!

対象商品 : 38621581
2018-08-27
用途: スズキのバイク
自動車・二輪車・自転車関連業

純正なので普通に使ってますが真夏の暑い日がタッペット音が出る。新車走行4100Km。前にワコーズを使って問題なかった。

対象商品 : 38621581
2018-03-16
用途: バイクのオイル交換
製造業

値段もお安く、なおかつ3000円以上で送料無料はありがたいです。カンの、へこみを気にする人もいますがどうせ棄てる物なのでどうでも良いですけど、梱包はすごく丁寧で、へこみなど一切無かったです。またリピ決定です。

対象商品 : 38621581
2018-06-14
用途: Djebel 200

値段相応です。大きな満足を得たければ、もう少し高いオイルが良いでしょう。

対象商品 : 38621581
2018-03-06
用途: SKYWAVE400LTD CK43のオイル交換
金融・保険業

純正オイルなので非の打ち所がない。価格も安い。是非再利用したい。

対象商品 : 38621581
2018-02-28
用途: 交換用

純正品は安心、安全。価格差が少ないならメーカー品がよし。

1が参考にしています
対象商品 : 38621581
2018-02-12
用途: 車両のメンテナンス
サービス業

鉄板商品です。滑らか及び使用時におけるエンジンの音や伸び等非常に良好。 またショップの対応及び梱包等も良好である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする