曜日別特売

ダフニー タービンオイル

ダフニー タービンオイル - 出光興産
(3件のレビュー)

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。
酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。
防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。

用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
全10種類を絞り込む
粘度
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
JIS規格
引火点(℃)
粘度
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38625115561缶(20L)-24854.5-27.556.09(40℃)、7.950(100℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386251331001缶(20L)K 2239 軸受油27698.56-12.598.56(40℃)、11.67(100℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49411766461缶(200L)K 2213 タービン油 2種24445.8-27.545.47(40℃)、6.927(100℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49411775561缶(200L)-24854.5-27.556.09(40℃)、7.950(100℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49411784681缶(200L)K 2213 タービン油 2種25269.14-25.068.00(40℃)、9.260(100℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
494117931001缶(200L)K 2239 軸受油27698.56-12.598.56(40℃)、11.67(100℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38625097321缶(20L)K 2213 タービン油 2種22030.97-2031.27(40℃)、5.365(100℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38625106461缶(20L)K 2213 タービン油 2種24445.8-27.545.47(40℃)、6.927(100℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38625124681缶(20L)K 2213 タービン油 2種25269.14-25.068.00(40℃)、9.260(100℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49411757321缶(200L)K 2213 タービン油 2種22030.97-2031.27(40℃)、5.365(100℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38625115
2022-07-07
用途: 工作機械の潤滑
マリッジ穂高

工作機械の潤滑に使っています。56番は品数が少ないようですが、ダフニーには、これがあるので、助かります。

対象商品 : 38625106
2019-11-26
用途: 塗装作業

良い商品です。少しでもお安く…すぐに送って下さり、ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38625124
2014-08-19
用途: ブロワーの機械に使用

近くの販売店になく助かりました。
機械の調子もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする