プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoBus/Sマスタユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoBus/Sマスタユニット - omron(オムロン)

マシン内のセンサ・アクチュエータの省配線を実現するPLC下位の高速リモートI/Oシステムを構築。
アナログターミナル接続を実現。
任意の分岐が可能なフリー配線を実現(長距離通信モードで、総配線長200m)

通信距離(m)
2芯VCTFケーブル使用時(高速通信モード/長距離通信モード):
(幹線長)100以下/500以下、(支線長)3以下/6以下、(総支線長)50以下/120以下
専用フラットケーブル、4芯VCTFケーブル使用時:
高速通信モード/(幹線長)30以下、(支線長)3以下、(総支線長)30以下、長距離通信モード/フリー分岐配線(ケーブル総配線長200以下)
ステータス情報
通信異常フラグ、 加入フラグ
高機能ユニットエリア(内部補助リレーエリア)を使用
適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、フレーム長チェック、バリティチェック通信方式CompoBus/S専用プロトコル方式消費電流(A)5V系:0.15単位(ノードアドレス)8点通信機能リモートI/O通信通信速度(高速通信モード)750kビット/s、(長距離通信モード)93.75kビット/s接続ノード数最大32台符号化方式マンチェスタ符号方式占有号機数1、2号機(可変)通信媒体2芯ケーブル(VCTF0.75×2)、4芯ケーブル(VCTF0.75×4)、専用フラットケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
最大入出力点数
時間仕様
接続台数
接続形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39032384CJ1W-SRM21(占有チャンネル数)
256点時/20CH(入力8CH、出力8CH、ステータス情報4CH)(高機能ユニットエリア/内部補助リレーエリアを使用)
128点時/10CH(入力4CH、出力4CH、ステータス情報2CH)
256点(入力128点/出力128点)、128点(入力64点/出力64点)(通信サイクルタイム)
高速通信モード/0.5ms(スレーブ接続台数:入力8台、出力8台)、0.8ms(スレーブ接続台数:入力16台、出力16台)
長距離通信モード/4.0ms(スレーブ接続台数:入力8台、出力8台)、6.0ms(スレーブ接続台数:入力16台、出力16台)
(1CPU装着可能台数)40台マルチドロップ方式、T分岐方式(終端抵抗外付けが必要)
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39032384CJ1W-SRM2139031666CJ1W-CRM21CJ1W-SRM21 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット omron(オムロン) 39031666プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニットomron(オムロン)1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする