チャンネル数
(占有チャンネル数)
256点時/20CH(入力8CH、出力8CH、ステータス情報4CH)(高機能ユニットエリア/内部補助リレーエリアを使用)
128点時/10CH(入力4CH、出力4CH、ステータス情報2CH)
時間仕様
(通信サイクルタイム)
高速通信モード/0.5ms(スレーブ接続台数:入力8台、出力8台)、0.8ms(スレーブ接続台数:入力16台、出力16台)
長距離通信モード/4.0ms(スレーブ接続台数:入力8台、出力8台)、6.0ms(スレーブ接続台数:入力16台、出力16台)
通信距離(m)
2芯VCTFケーブル使用時(高速通信モード/長距離通信モード):
(幹線長)100以下/500以下、(支線長)3以下/6以下、(総支線長)50以下/120以下
専用フラットケーブル、4芯VCTFケーブル使用時:
高速通信モード/(幹線長)30以下、(支線長)3以下、(総支線長)30以下、長距離通信モード/フリー分岐配線(ケーブル総配線長200以下)
ステータス情報
通信異常フラグ、 加入フラグ
高機能ユニットエリア(内部補助リレーエリア)を使用
最大入出力点数256点(入力128点/出力128点)、128点(入力64点/出力64点)
接続台数(1CPU装着可能台数)40台
接続形式マルチドロップ方式、T分岐方式(終端抵抗外付けが必要)
適合規格cULus(Class T Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、フレーム長チェック、バリティチェック
通信方式CompoBus/S専用プロトコル方式
消費電流(A)5V系:0.15
単位(ノードアドレス)8点
通信機能リモートI/O通信
通信速度(高速通信モード)750kビット/s、(長距離通信モード)93.75kビット/s
接続ノード数最大32台
符号化方式マンチェスタ符号方式
占有号機数1、2号機(可変)
通信媒体2芯ケーブル(VCTF0.75×2)、4芯ケーブル(VCTF0.75×4)、専用フラットケーブル