omron(オムロン)
DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ)
仕様
1分岐コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~+65
保護構造
IEC IP67
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
保存温度範囲(℃)
-25~+70
振動
10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s
2
のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし
接触抵抗(Ω)
コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
耐電圧(V/min)
AC1500(リーク電流1mA以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39042473
DCN2-1
耐環境用(細線用 M12)
マイクロコネクタタイプ
DC125
3
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39042482
DCN2-1S
耐環境用(細線用 M12)
スマートクリックマイクロコネクタタイプ
DC125
3
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください