SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット

SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット - omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット - omron(オムロン)
制御方式
(高速カウンタ)
目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録
帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録
出力点数
パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)
PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)
応答時間
出力ON/OFF:0.1ms以下
入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)
割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下
入力信号
(高速カウンタ入力)
加算パルス入力/加算パルス、
位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、
加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、
パルス+方向入力/パルス・方向・リセット
パルス出力
相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)
絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)
周波数範囲
パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台
PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)
命令
位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令
速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令
原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令
割込定寸送りの命令/IFEED命令
可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令
出力モード
位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)
可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード
最大開閉電流
0.3A/点、1.8A/ユニット
パルス出力:最大30mA/最小7mA、
PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)
回路数
出力:6点(6点/コモン)
入力:1コモン/1回路
応答周波数(kHz)
(高速カウンタ入力)
加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100
入力形式
DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、
ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)
入力電圧範囲(V)
DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、
RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)
(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)
カウントモード
(割込入力)
カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)
カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)
応答周波数:(単相)3kHz×8点
割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551
高速カウンタ機能
カウント値:
リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)
リングモード時/00000000~リング設定値
格納データ形式:16進8桁(BIN)
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能内容量1個
注意
※パルスI/Oブロックには、コネクタを付属していません。コネクタまたは、コネクタケーブルを別途購入してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力方式
入力点数
入力電圧(V)
出力方式
定格出力電圧(V)
入出力点数
検出方式
リセット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39032691CJ2M-MD211高速カウンタ入力カウントモード/加算パルス入力、位相差入力(4逓倍)、加減算パルス入力、パルス+方向入力割込入力/最大8点
パルスキャッチ/最大8点(サイクルタイムより短い30μsを1サイクルON信号として取り込み可能)
高速カウンタ/最大4点(高速カウンタ0~3)
(ON)DC1.74以上、(OFF)DC5以下(パルス出力)CW/CCW、パルス+方向DC5~24入力10点(割込入力/パルスキャッチ入力 4点、高速カウンタ入力 2点を含む)
出力6点(パルス出力 2点、PWM出力 2点を含む)
(割込)立ち下がり/立ち上がり高速カウンタ/
Z相信号+ソフトリセット(高速カウンタリセットフラグ(A531.00~A531.03)がONのとき、Z相信号のONによりリセット)
ソフトリセット(高速カウンタリセットフラグ(A531.00~A531.03)のONによりリセット)(高速カウンタをリセットしたときに、比較動作を停止するか継続するかを選択可能)
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39032707CJ2M-MD212高速カウンタ入力カウントモード/加算パルス入力、位相差入力(4逓倍)、加減算パルス入力、パルス+方向入力割込入力/最大8点
パルスキャッチ/最大8点(サイクルタイムより短い30μsを1サイクルON信号として取り込み可能)
高速カウンタ/最大4点(高速カウンタ0~3)
(ON)DC1.74以上、(OFF)DC5以下(パルス出力)CW/CCW、パルス+方向DC5~24入力10点(割込入力/パルスキャッチ入力 4点、高速カウンタ入力 2点を含む)
出力6点(パルス出力 2点、PWM出力 2点を含む)
(割込)立ち下がり/立ち上がり高速カウンタ/
Z相信号+ソフトリセット(高速カウンタリセットフラグ(A531.00~A531.03)がONのとき、Z相信号のONによりリセット)
ソフトリセット(高速カウンタリセットフラグ(A531.00~A531.03)のONによりリセット)(高速カウンタをリセットしたときに、比較動作を停止するか継続するかを選択可能)
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする