曜日別特売

SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット

SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット - omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット - omron(オムロン)

「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。
1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。

制御単位
指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」
速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)
トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)
速度指令
位置制御/0~2147483647(指令単位/s)
速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65消費電流(mA)360以下(DC5V)その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット使用周囲温度(℃)0~55制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止)ユニットの呼び番号(設定可能)0~Fトルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2)自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常位置指令-2147483648~2147483647(指令単位)占有号機数1号機分内容量1個
注意
※本ユニットは、マシンオートメーションコントローラNJシリーズでは使用できません。
※MECHATROLINK-ⅡはMECATROLINK協会の登録商標です。
※SMARTSTEP Juniorサーボドライバは、ユニットVer.2.0以降のNCユニットで対応します。
※伝送距離は、機器間を接続するケーブルの総延長です。ただし、接続機器の数やリピータの使用により最大長が変わります。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合
適合機器
入出力
インターフェース
入出力占有点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46406157CJ1W-NCF71-MA都度納期確認(PLC)CJシリーズオムロン製G/G5シリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)、オムロン製Wシリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱアプリケーションモジュール装着/MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)、オムロン製SMARTSTEP Juniorサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)(NCユニット)MECHATROLINK-Ⅱ I/Fポート1個
(ドライバ側I/O)正転/逆転方向限界入力、原点近傍入力、外部割込入力1~3(外部原点入力として使用可能)
制御出力/MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行、ラダーによる直接運転共通運転用リレー:CPU高機能ユニットリレー/25CH(出力15CH、入力10CH)
各軸運転用リレー:CIO、WR、AR、HR、DM、EMの任意のエリアから選択/50CH(出力25CH、入力25CH)×使用軸の最大No.
オープン
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39032007CJ1W-NC271-(PLC)CJシリーズオムロン製G/G5シリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)、オムロン製Wシリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱアプリケーションモジュール装着/MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)、オムロン製SMARTSTEP Juniorサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)(NCユニット)MECHATROLINK-Ⅱ I/Fポート1個
(ドライバ側I/O)正転/逆転方向限界入力、原点近傍入力、外部割込入力1~3(外部原点入力として使用可能)
制御出力/MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行、ラダーによる直接運転共通運転用リレー:CPU高機能ユニットリレー/25CH(出力15CH、入力10CH)
各軸運転用リレー:CIO、WR、AR、HR、DM、EMの任意のエリアから選択/50CH(出力25CH、入力25CH)×使用軸の最大No.
116,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032061CJ1W-NC471-(PLC)CJシリーズオムロン製G/G5シリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)、オムロン製Wシリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱアプリケーションモジュール装着/MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)、オムロン製SMARTSTEP Juniorサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)(NCユニット)MECHATROLINK-Ⅱ I/Fポート1個
(ドライバ側I/O)正転/逆転方向限界入力、原点近傍入力、外部割込入力1~3(外部原点入力として使用可能)
制御出力/MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行、ラダーによる直接運転共通運転用リレー:CPU高機能ユニットリレー/25CH(出力15CH、入力10CH)
各軸運転用リレー:CIO、WR、AR、HR、DM、EMの任意のエリアから選択/50CH(出力25CH、入力25CH)×使用軸の最大No.
174,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032113CJ1W-NCF71-(PLC)CJシリーズオムロン製G/G5シリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)、オムロン製Wシリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱアプリケーションモジュール装着/MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)、オムロン製SMARTSTEP Juniorサーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ)(NCユニット)MECHATROLINK-Ⅱ I/Fポート1個
(ドライバ側I/O)正転/逆転方向限界入力、原点近傍入力、外部割込入力1~3(外部原点入力として使用可能)
制御出力/MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行、ラダーによる直接運転共通運転用リレー:CPU高機能ユニットリレー/25CH(出力15CH、入力10CH)
各軸運転用リレー:CIO、WR、AR、HR、DM、EMの任意のエリアから選択/50CH(出力25CH、入力25CH)×使用軸の最大No.
197,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする