omron(オムロン)
センサターミナル コード接続用コネクタ
材質(ケース)
ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
材質(キャップ)
ABS樹脂
コード
耐油性PVC
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合サイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39108614
XS8A-0441
-
(芯線)0.3~0.5
¥400
取扱い終了
返品不可
39108623
XS8A-0442
-
(芯線)0.14~0.2
¥400
取扱い終了
返品不可
46591876
XS8B-0443
都度納期確認
(芯線)0.3~0.5
¥400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください