高さ90mm×奥行65mm。業界トップクラスの超小型サイズです。
CJ1M CPUユニットにEthernet機能を付加した一体化モデルです。
CPU機能部は、形CJ1M-CPU11/12/13と同一機能であり、従来のお客様のアプリケーション資産を有効活用可能です。
128MBの大容量メモリカードを装着可能。プログラムなどシステム情報のバックアップや、お客様のデータロギングが可能です。
4つの言語(LD言語、ST言語、SFC言語、ニモニック言語)に対応。400種類約800個の豊富な命令語で、多彩なアプリケーションに対応します。
FunctionBlockを使った構造化プログラミングが可能。お客様のプログラム開発生産性を向上させます。
多彩なプロテクト機能でセキュリティ向上。お客様の大切なソフト資産やノウハウを守ります。
統合開発環境CX-One に対応。各コンポーネント情報の相互リンクやシステムの統合データベース化などに対応し、PLC の設定からネットワークの立上げまでをトータルで実現します。
仕様複数タスクからのサブルーチン起動:可能(グローバルサブルーチンによる)
ファンクションブロック機能(CPUユニット ユニットVer.3.0以降のみ):定義内使用可能言語/ラダー言語、ST言語
インデックスレジスタ
タスクフラグ:32点(TK0000~0031)
カスケード接続数:スイッチングハブの使用においては制限なし
CPU高機能ユニットシステム設定エリア占有容量:994バイト
付属品バッテリ/形CJ1W-BAT01
エンドカバー/形CJ1W-TER01(CPU装置の右端に必要です)
エンドプレート/形PFP-M(2個)
シリアルポート(RS-232C)コネクタ/シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン オス側コネクタ)
ユニットリンク数「CJシリーズ CPU装置9ユニット」+「CJシリーズ 増設装置10ユニット×増設ラック(装置)数」の最大19ユニット
(内蔵しているEthernet機能部はCPU装置上の0スロットを占有し、ユニット数1でカウントされます)
メモリートレースメモリ:4000ワード(トレース対象データ/31接点、6チャネル)
ファイルメモリ:オムロン社製メモリカードを使用可能(MS-DOSフォーマット)
命令語長:1~7ステップ/1命令
種類:約400種類(FUN No.は3桁)
タイプEthernet機能付き形式(伝送路)スター型適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式方式変調/ベースバンド接続形式ベースユニットなし(コネクタにてユニット同士を連結)機能サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、高機能ユニット固有のリフレッシュのタイミング、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、タイマ/カウンタ現在値更新方式、入力応答時間設定機能、電源ON時の動作モード指定、フラッシュメモリ機能、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、異常履歴機能、シリアル通信機能、電断検知時間(AC電源/10~25ms)、電断検知延長時間(0~10ms)、停電保持機能、上位リ消費電流(A)0.95(5V系、プロコンの消費電流を含む)データメモリ容量32Kワード、DM/32Kワード、EM/なし処理能力CPU実行処理モード/通常モード、周辺サービス優先モード取付け方法DINレール取り付け(ネジ取り付け不可)電池寿命最大5年(バッテリセット/形CJ1W-BAT01)演算処理速度(μs/命令)(LD)0.1時計機能標準搭載(精度/月差±1.5分 、周囲温度25℃)リレー入出力:2560(160CH)、データリンク:3200点(200CH)、CPU高機能ユニット:6400点(400CH)、高機能I/Oユニット:15360点(960CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、DeviceNet:9600点(600CH)、内部補助(チャネルI/Oエリア):4800点(300CH)、37504点(2344CH)、内部補助(Wリレー):8192点(512CH)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出可/書込不可)7168点(448CH)、(読出可/書込可)81タイマ/カウンタ4096点(T0000~T4095)/4096点(C0000~C4095)伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)、 10Mビット/s(10BASE-T)命令実行時間基本命令/0.10μs~、応用命令/0.15μs~タスク本数288(サイクル実行タスク/32、割込タスク/256)プログラミング言語ラダー、SFC(シーケンシャルファンクションチャート)、ST(ストラクチャードテキスト)、ニモニック入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用伝送距離(m)100(ハブとノード間の距離)アクセス方式(媒体)CSMA/CD基本割り込み機能定時割込、I/O割込、電断割込、外部割込拡張データメモリなし内容量1個