付属品
バッテリ/形CJ1W-BAT01
エンドカバー/形CJ1W-TER01(CPU装置の右端に必要です)
エンドプレート/形PFP-M(2個)
シリアルポート(RS-232C)コネクタ/シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン オス側コネクタ)
仕様
複数タスクからのサブルーチン起動:可能(グローバルサブルーチンによる)
ファンクションブロック機能(CPUユニット ユニットVer.3.0以降のみ):定義内使用可能言語/ラダー言語、ST言語
インデックスレジスタ
タスクフラグ:32点(TK0000〜0031)
カスケード接続数:スイッチングハブの使用においては制限なし
CPU高機能ユニットシステム設定エリア占有容量:994バイト
ユニットリンク数
「CJシリーズ CPU装置9ユニット」+「CJシリーズ 増設装置10ユニット×増設ラック(装置)数」の最大19ユニット
(内蔵しているEthernet機能部はCPU装置上の0スロットを占有し、ユニット数1でカウントされます)
メモリー
トレースメモリ:4000ワード(トレース対象データ/31接点、6チャネル)
ファイルメモリ:オムロン社製メモリカードを使用可能(MS-DOSフォーマット)
命令
語長:1〜7ステップ/1命令
種類:約400種類(FUN No.は3桁)
タイプEthernet機能付き
形式(伝送路)スター型
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
制御方式ストアードプログラム方式
方式変調/ベースバンド
ユニット取付可能数構成ユニット装着/20台(増設最大1装置)
接続形式ベースユニットなし(コネクタにてユニット同士を連結)
機能サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、高機能ユニット固有のリフレッシュのタイミング、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、タイマ/カウンタ現在値更新方式、入力応答時間設定機能、電源ON時の動作モード指定、フラッシュメモリ機能、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、異常履歴機能、シリアル通信機能、電断検知時間(AC電源/10〜25ms)、電断検知延長時間(0〜10ms)、停電保持機能、上位リ
消費電流(A)0.95(5V系、プロコンの消費電流を含む)
データメモリ容量32Kワード、DM/32Kワード、EM/なし
処理能力CPU実行処理モード/通常モード、周辺サービス優先モード
取付け方法DINレール取り付け(ネジ取り付け不可)
電池寿命最大5年(バッテリセット/形CJ1W-BAT01)
演算処理速度(μs/命令)(LD)0.1
入出力点数640点
時計機能標準搭載(精度/月差±1.5分 、周囲温度25℃)
リレー入出力:2560(160CH)、データリンク:3200点(200CH)、CPU高機能ユニット:6400点(400CH)、高機能I/Oユニット:15360点(960CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、DeviceNet:9600点(600CH)、内部補助(チャネルI/Oエリア):4800点(300CH)、37504点(2344CH)、内部補助(Wリレー):8192点(512CH)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出可/書込不可)7168点(448CH)、(読出可/書込可)81
タイマ/カウンタ4096点(T0000〜T4095)/4096点(C0000〜C4095)
伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)、 10Mビット/s(10BASE-T)
命令実行時間基本命令/0.10μs〜、応用命令/0.15μs〜
タスク本数288(サイクル実行タスク/32、割込タスク/256)
プログラミング言語ラダー、SFC(シーケンシャルファンクションチャート)、ST(ストラクチャードテキスト)、ニモニック
入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
プログラムメモリ容量20Kステップ
伝送距離(m)100(ハブとノード間の距離)
アクセス方式(媒体)CSMA/CD
基本割り込み機能定時割込、I/O割込、電断割込、外部割込
共通処理時間(オーバーヘッド)0.5ms
拡張データメモリなし