曜日別特売

プログラマブルコントローラCSシリーズ CS1用増設ベースユニット

プログラマブルコントローラCSシリーズ CS1用増設ベースユニット - omron(オムロン)
適合規格UL、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.23(5V系)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
電源ユニット装着可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034773CS1W-BI032CSシリーズユニット専用3スロット用CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:不可
C200Hグループ2多点I/Oユニット:不可
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:不可
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
21,500
取扱い終了
返品不可
39034782CS1W-BI033CSシリーズ/C200Hシリーズユニット共用3スロット用CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hグループ2多点I/Oユニット:可能
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:可能
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
22,000
取扱い終了
返品不可
39034791CS1W-BI052CSシリーズユニット専用5スロット用CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:不可
C200Hグループ2多点I/Oユニット:不可
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:不可
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
24,500
取扱い終了
返品不可
39034807CS1W-BI053CSシリーズ/C200Hシリーズユニット共用5スロット用CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hグループ2多点I/Oユニット:可能
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:可能
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
25,000
取扱い終了
返品不可
39034816CS1W-BI082CSシリーズユニット専用8スロット用CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:不可
C200Hグループ2多点I/Oユニット:不可
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:不可
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
33,500
取扱い終了
返品不可
39034825CS1W-BI083CSシリーズ/C200Hシリーズユニット共用8スロット用CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hグループ2多点I/Oユニット:可能
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:可能
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
35,000
取扱い終了
返品不可
39034834CS1W-BI102CSシリーズユニット専用10スロット用CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:不可
C200Hグループ2多点I/Oユニット:不可
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:不可
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
43,000
取扱い終了
返品不可
39034843CS1W-BI103CSシリーズ/C200Hシリーズユニット共用10スロット用CSシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ基本I/Oユニット:可能
C200Hグループ2多点I/Oユニット:可能
CSシリーズ高機能I/Oユニット:可能
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット:可能
CSシリーズCPU高機能ユニット:可能
44,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする