三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ(ソフトスタートタイプ) G3J-S

三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ(ソフトスタートタイプ) G3J-S omron(オムロン)

ソフトスタート機能でローコストにスムーズなモータ始動を実現。
ソフトスタート機能により、モータのなめらかな立ち上がりを実現。始動電流を抑えて、省エネを実現。
UL/CSA、IEC規格取得。
DINレール取りつけ・ねじの取りつけ共用。
ヒートシンク一体の小型構造。
スナバ回路とバリスタを内蔵。
動作表示灯を内蔵。

端子構造ねじ端子 動作表示灯あり 商品タイプ三相モータ用 ソフトスタートタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
適合モータ容量(kW)
定格使用電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46685222 G3J-S205BL-DC12-24 ソリッドステート・リレー DC12~24 - - - -
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46685231 G3J-S211BL-DC12-24 ソリッドステート・リレー DC12~24 - - - -
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46685247 G3J-S405BL-DC12-24 ソリッドステート・リレー DC12~24 - - - -
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39065905 G3J-S403BL DC12-24 ソリッドステート・リレー DC12~24 DC10.2~26.4(周囲温度25℃) 無電圧入力(開放・短絡入力) 0.75(2.4A)/AC380~400V(AC3級) AC200~400(50/60Hz)
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする