油研工業
DMG-01シリーズ手動切替弁
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び
1
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠
質量(kg)
1.8
位置数
3
接続方式
サブプレート取付形
流量(L/min)
(最大)35
許容面圧(MPa)
(タンク側)14
スプールばね形式
ノースプリングデテント
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※レバーの最大許容トルクは20Nmです。これ以上のトルクでレバーを操作しないで下さい。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38638616
DMG-01-3D60-10
¥
41,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください