スタンドアロンモーションコントローラ

スタンドアロンモーションコントローラ 三菱電機

制御方式
[SV13/SV22]PTP(Point To Point)、速度制御、定位置停止速度制御、速度位置制御(サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、定寸送り、等速制御、位置追従制御、速度切換え制御、高速オシレート制御、同期制御(SV22)
[SV43]PTP(Point To Point)、等速位置決め、高速オシレート制御
メモリー容量
CPU共有メモリ/
(QCPU標準エリア)8kバイト、(マルチCPU間高速通信エリア)32kバイト
位置決め範囲
SV13/SV22:3200ポイント(間接指定可能)
SV43:約10600ポイント(間接指定可能)
出力機能
(リミットスイッチ)出力点数32点
(ウォッチデータ)モーション制御データ/ワードデバイス
プログラミング言語
SV13/SV22:モーションSFC、専用命令、メカサポート言語(SV22)
SV43:EIA言語(Gコード)
プログラムメモリ容量
モーション制御:サポートプログラム(SV13/SV22)/16kステップ
モーションプログラム(SV43)/504kバイト
シーケンサ制御:20kステップ(80kバイト)
適合機種Qモーションコントローラ 機能原点復帰機能、JOG運転機能、手動パルサ運転機能、同期エンコーダ運転機能、Mコード機能、リミットスイッチ出力機能、ROM運転機能 演算処理速度(μs/命令)(LD命令)0.02、(MOV命令)0.04、(PC MIX値)28、(浮動小数点加算)0.12 スキャン方式コンスタントスキャン/0.5~2000ms(0.5ms単位で設定可能) 入出力デバイス点数8192点 補間機能直線補間(最大4軸)、円弧補間(2軸)、ヘリカル補間(3軸) シーケンス制御言語/リレーシンボル言語(ラダー)、ロジックシンボリック言語(リスト)、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、ストラクチャードテキスト(ST) 補正機能バックラッシュ補正、電子ギア、位相補正(SV22) 入出力制御方式リフレッシュ方式 制御軸数16 加減速特性自動台形加減速、S字加減速、アドバンストS字加減速 入出力点数(点)512点 PID命令 SSCNETⅢ系統数1系統 原点復帰機能近点ドグ式(2種類)、データセット式(2種類)、ドグクレードル式、カウント式(3種類、サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、ストッパ停止式(2種類)、リミットスイッチ兼用式、スケール原点検出式 実数演算(浮動小数点演算)命令 周辺装置I/FUSB/RS-232(シーケンサCPU部管理)、PERIPHERAL I/F(モーション部管理) 制御演算周期(ms)デフォルト時:(SV13)0.44/1~6軸・0.88/7~16軸、(SV22・SV43)0.44/1~4軸、0.88/5~12軸、1.77/13~16軸 絶対位置システムサーボアンプにバッテリ装着にて対応可能(軸ごとにアブソリュート方式/インクリメント方式の指定が可能) 総命令数858 特殊関数命令可(三角関数、平方根、指数演算など) 文字列処理命令 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38639115 Q170MCPU
400,000
299,800
329,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする