銅ソケット

銅ソケット TASCO(タスコ)
(7件のレビュー)

仕様冷凍規格
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38645835 TA250A-2 1セット(10個) 6.35 1/4
800
 
 
取扱い終了
38645853 TA250A-3 1セット(10個) 9.52 3/8
800
 
 
取扱い終了
38645871 TA250A-4 1セット(10個) 12.7 1/2
850
 
 
取扱い終了
38645896 TA250A-5 1セット(10個) 15.88 5/8
960
 
 
取扱い終了
38645914 TA250A-6 1セット(10個) 19.05 3/4
1,710
 
 
取扱い終了
38645923 TA250A-7 1セット(10個) 22.23 7/8
1,750
 
 
取扱い終了
38645932 TA250A-8 1セット(5個) 25.4 1
1,710
 
 
取扱い終了
38645941 TA250A-9 1セット(5個) 28.58 1-1/8
2,000
 
 
取扱い終了
38645826 TA250A-10 1セット(5個) 31.75 1-1/4
2,440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38645835
2020-10-03
用途:
冷蔵庫の修理
竹中電機 様

うまくはまりました。ロウ付けののりもばっちりでした。

対象商品:
38645835
2019-12-20
用途:
エアコンパイプの切り継ぎ溶接に使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンの折れてしまったパイプ、丈夫に切り継ぎできました。

対象商品:
38645923
2019-03-02
用途:
アルミパイプとローラーブラインドクラッチブラケットの接続
その他業種

内径外径の規格の表示及び販売個数についての当方の読み間違いで使用できなかった。
素人にも分かりやすい販売表示を心がけて欲しい。

対象商品:
38645835
2017-03-27
用途:
冷媒配管延長
サクライエンジニア 様 (建設業・工事業)

何の違和感もなく使用できました。
またリピートしようと思います。

対象商品:
38645835
2015-09-08
用途:
冷媒管溶接のソケット

問題ない品物です。

対象商品:
38645835
2014-06-12
用途:
エアコン4分3分の銅管のろう着延長

少し緩めかと思いますが 適度にハンダが回ってくれます。 自分の場合 配管内部に酸化膜ができるのを避けるため 製品の中央部分のくびれに 切り込みを3mmほど作ってガスの還元気をその穴から入れて酸化を極力防いでからハンダを流し、最後にあけた穴をハンダでふさぎました。
管の接合部分はフラックスを塗っておくのがコツみたいな簡単です。できれば配管は延長しないほうがいいに決まってますが 最初から基本配管が壁埋め込みとかには使えます。真空引きでは良好な結果が出ました。

1人が参考にしています
対象商品:
38645835
2015-03-02
用途:
空調工事

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする