曜日別特売

ワンマンブリーダー フルード自動供給器

ワンマンブリーダー フルード自動供給器 - HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器 - HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器 - HASCO

ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。
リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!
ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!
タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!

タンク容量(L)1適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660806OM-212
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする