ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) - NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) - NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) - NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) - NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) - NMB(ミネベア)

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38666327DDRF-725--2.572.50.2-
オープン359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
38666336DDRF-825Y52--2.582.50.25-
オープン339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
38666354DDRF-1340--41350.2-
オープン359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
38666363DDRF-1640-4-1650.35.29
オープン389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38666406DDRFW-830ZZ--384--
オープン399
399
439(税込)
3日以内出荷
38666503DDRFW-1560ZZ--6155--
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
38666573DDRF-1980DD--81960.3-
オープン719
719
791(税込)
当日出荷
06699729DDRFW-1560ZZ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-6155--
オープン399
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
返品不可
残り73点です
38666345DDRF-1240--4124--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666381DDRF-825ZZ--2.584--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666397DDRF-830ZZ--384--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666415DDRF-930ZZ--395--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666424DDRF-1030ZZ--3104--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666433DDRF-1140ZZ--4114--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666442DDRF-1240ZZ--4124--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666467DDRF-1350ZZ--5134--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666476DDRF-1450ZZ--5145--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666485DDRF-1650HH--5165--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666494DDRF-1560ZZ--6155--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666512DDRF-1760X2ZZ--6176--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666521DDRF-1960ZZ--6196--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666537DDRF-1970ZZ--7196--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666546DDRF-2270HH--7227--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666555DDRF-1980ZZ--8196--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666564DDRF-2280HH--8227--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38666372DDRF-620ZZ--263--
オープン
取扱い終了
返品不可
38666451DDRF-1340HH--4135--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38666345DDRF-124036792935DDRF-1240DDRF-1240 DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36792935DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)1個
309
税込340
注文コードが変更になりました。
38666381DDRF-825ZZ09537893DDRF-825ZZDDRF-825ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537893DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
339
税込373
注文コードが変更になりました。
38666397DDRF-830ZZ09537902DDRF-830ZZDDRF-830ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537902DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
489
税込538
注文コードが変更になりました。
38666415DDRF-930ZZ09537911DDRF-930ZZDDRF-930ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537911DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
429
税込472
注文コードが変更になりました。
38666424DDRF-1030ZZ09537927DDRF-1030ZZDDRF-1030ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537927DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
479
税込527
注文コードが変更になりました。
38666433DDRF-1140ZZ09537936DDRF-1140ZZDDRF-1140ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537936DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
399
税込439
注文コードが変更になりました。
38666442DDRF-1240ZZ09537945DDRF-1240ZZDDRF-1240ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537945DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
429
税込472
注文コードが変更になりました。
38666467DDRF-1350ZZ09537963DDRF-1350ZZDDRF-1350ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537963DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
429
税込472
注文コードが変更になりました。
38666476DDRF-1450ZZ09537972DDRF-1450ZZDDRF-1450ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537972DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
429
税込472
注文コードが変更になりました。
38666485DDRF-1650HH09538006DDRF-1650HHDDRF-1650HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538006DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
429
税込472
注文コードが変更になりました。
38666494DDRF-1560ZZ09537981DDRF-1560ZZDDRF-1560ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537981DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
429
税込472
注文コードが変更になりました。
38666512DDRF-1760X2ZZ09538015DDRF-1760X2ZZDDRF-1760X2ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538015DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
429
税込472
注文コードが変更になりました。
38666521DDRF-1960ZZ09538033DDRF-1960ZZDDRF-1960ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538033DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
409
税込450
注文コードが変更になりました。
38666537DDRF-1970ZZ09538042DDRF-1970ZZDDRF-1970ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538042DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
469
税込516
注文コードが変更になりました。
38666546DDRF-2270HH09538067DDRF-2270HHDDRF-2270HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538067DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。
38666555DDRF-1980ZZ09538051DDRF-1980ZZDDRF-1980ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538051DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。
38666564DDRF-2280HH09538076DDRF-2280HHDDRF-2280HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538076DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする