曜日別特売

ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)

ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) - NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) - NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) - NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) - NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) - NMB(ミネベア)

ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。
ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。

材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38667027RNR-1350ZZ5-1340.22
560
119
131(税込)
5日以内出荷
38667045626ZZNR6-1960.38
380
359
395(税込)
当日出荷
38667054LNR-1680HH-8165--
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38667036RNR-1560ZZ-6155--
590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38667054LNR-1680HH36796602LNR-1680HHLNR-1680HH NR Series ラジアル玉軸受止め輪付 NMB(ミネベア) 36796602NR Series ラジアル玉軸受止め輪付NMB(ミネベア)1個
379
税込417
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする