曜日別特売

TWIN FU-NUT

TWIN FU-NUT - 冨士精密

TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。
ねじ精度は4H(ISO規格)です。
ねじと座面の振れに対する精度が高い。
ゆるみ止め性能に優れている。
ナットの締め込みだけで締結が完了する。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38669197TFU02SC79.9(±0.5)4(±0.2)21(0/-0.3)25(0/-0.5)21.4(0/-0.5)1.8
3,030
2,488
2,737(税込)
翌日出荷
返品不可
38669206TFU03SC710.1(±0.5)4(±0.2)23.5(0/-0.3)28(0/-0.5)24(0/-0.5)2
2,920
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38669215TFU04SC912.3(±0.5)4(±0.2)27(0/-0.3)32(0/-0.5)28(0/-0.5)2
2,920
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38669224TFU05SC1014.2(±0.5)5(±0.2)33(0/-0.3)38(0/-0.5)34(0/-0.5)2
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
38669233TFU06SC1014.3(±0.5)5(±0.2)40(0/-0.3)45(0/-0.5)41(0/-0.5)2
3,430
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38669242TFU07SC1216.5(±0.5)5(±0.2)47(0/-0.3)52(0/-0.5)48(0/-0.5)2
3,630
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38669251TFU08SC1317.6(±0.5)6(±0.2)52(0/-0.3)58(0/-0.5)53(0/-0.5)2.5
3,950
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
38669267TFU09SC1519.7(±0.5)6(±0.2)59(0/-0.3)65(0/-0.5)60(0/-0.5)2.5
4,580
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38669276TFU10SC1620.8(±0.5)6(±0.2)64(0/-0.3)70(0/-0.5)65(0/-0.5)2.5
5,400
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする