ダイベストDBB01 ブシュ DBB

ダイベストDBB01 ブシュ DBB - 大同メタル工業
(3件のレビュー)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。

長さ公差(mm)0/-0.3内容量1個
全138種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38673591DBB0504574
125
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
38673607DBB0505575
125
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
38673616DBB0506576
125
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
38673625DBB0508578
125
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
38673634DBB0605685
130
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
38673643DBB0606686
130
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
38673652DBB0607687
130
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
38673661DBB0608688
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
38673677DBB06106810
130
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
38673686DBB0705795
130
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
38673695DBB0707797
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
38673704DBB07107910
145
138
152(税込)
翌日出荷
返品不可
38673713DBB07127912
145
138
152(税込)
翌々日出荷
返品不可
38673722DBB08068106
145
138
152(税込)
翌日出荷
返品不可
38673731DBB08088108
145
138
152(税込)
翌日出荷
返品不可
38673747DBB081081010
160
159
175(税込)
当日出荷
38673756DBB081281012
160
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
38673765DBB100610126
165
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
38673783DBB100810128
165
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
38673792DBB1010101210
175
169
186(税込)
翌日出荷
38673801DBB1012101212
185
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
38673817DBB1015101215
190
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
38673826DBB1020101220
200
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
38673835DBB120612146
165
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
38673844DBB120812148
165
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
38673853DBB1210121410
175
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
38673862DBB1212121412
185
179
197(税込)
翌日出荷
38673871DBB1215121415
190
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
38673887DBB1220121420
225
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
38673896DBB1410141610
190
189
208(税込)
翌日出荷
38673905DBB1412141612
190
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
38673914DBB1415141615
195
189
208(税込)
翌日出荷
38673923DBB1420141620
225
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
38673932DBB1510151710
190
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
38673941DBB1512151712
195
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
38673957DBB1515151715
225
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
38673966DBB1520151720
245
239
263(税込)
翌日出荷
38673975DBB1525151725
270
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
38673984DBB1610161810
195
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
38673993DBB1612161812
225
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
38674002DBB1615161815
245
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
38674011DBB1620161820
300
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
38674027DBB1625161825
310
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
38674036DBB1810182010
225
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
38674045DBB1812182012
235
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
38674054DBB1815182015
270
259
285(税込)
当日出荷
38674063DBB1820182020
305
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
38674072DBB1825182025
350
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
38674081DBB2010202310
245
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
38674097DBB2012202312
285
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 機械のメンテナンス
製造業

機械摩耗箇所用に探してましたが購入でき良かったです。

対象商品 : 38674054
2019-11-18
用途: 部品交換
農・林・水産業

安価で既存品と同一仕様が安価で入出来、満足しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 38673792
2013-01-24
用途: 家庭用餅つき機のメタル交換
農・林・水産業

家庭用餅つき機が不調になったため分解したところメタルの摩耗。型も古くメーカーの部品取り寄せも無理、ダメもとでネットで探しました。ありました!小さくて安価なので申し訳ないくらいです。早速組み立て試運転、バッチリ直りました。古い器械ですがこれでまたしばらく使えそうです。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする