曜日別特売

ダイベストDBS02 ブシュ DBS

ダイベストDBS02 ブシュ DBS - 大同メタル工業
(5件のレビュー)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。

長さ公差(mm)0/-0.3内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38675147DBS0303353
60
57
63(税込)
翌々日出荷
返品不可
38675156DBS0305355
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675165DBS0404464
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675174DBS0406466
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675183DBS0505575
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675192DBS0508578
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675201DBS05105710
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675217DBS0605685
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675226DBS0606686
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675235DBS0608688
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675244DBS06106810
55
53
58(税込)
当日出荷
38675253DBS08068106
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675262DBS08088108
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675271DBS081081010
55
53
58(税込)
翌日出荷
返品不可
38675287DBS081281012
55
53
58(税込)
8日以内出荷
返品不可
38675296DBS081581015
55
53
58(税込)
翌日出荷
38675305DBS100810128
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675314DBS1010101210
60
57
63(税込)
当日出荷
38675323DBS1012101212
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675332DBS1015101215
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675341DBS1210121410
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675357DBS1212121412
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675366DBS1215121415
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675375DBS1220121420
60
57
63(税込)
翌日出荷
38675384DBS1410141610
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675393DBS1415141615
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675402DBS1420141620
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675411DBS1510151710
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675427DBS1515151715
60
57
63(税込)
翌日出荷
返品不可
38675436DBS1520151720
75
72
79(税込)
翌日出荷
返品不可
38675445DBS1615161815
75
72
79(税込)
翌日出荷
返品不可
38675454DBS1620161820
75
72
79(税込)
翌日出荷
返品不可
38675463DBS1625161825
75
72
79(税込)
翌日出荷
返品不可
38675472DBS1815182015
75
72
79(税込)
翌日出荷
返品不可
38675481DBS1820182020
80
76
84(税込)
翌日出荷
返品不可
38675497DBS1825182025
80
76
84(税込)
翌日出荷
返品不可
38675506DBS2010202310
80
76
84(税込)
翌日出荷
返品不可
38675515DBS2015202315
80
76
84(税込)
翌日出荷
返品不可
38675524DBS2020202320
80
76
84(税込)
翌日出荷
返品不可
38675533DBS2025202325
100
95
105(税込)
翌日出荷
返品不可
38675542DBS2030202330
110
109
120(税込)
翌日出荷
返品不可
38675551DBS2220222520
85
81
89(税込)
翌日出荷
返品不可
38675567DBS2230222530
110
109
120(税込)
翌日出荷
返品不可
38675576DBS2520252820
110
109
120(税込)
翌日出荷
返品不可
38675585DBS2525252825
110
109
120(税込)
翌日出荷
返品不可
38675612DBS2825283225
130
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
38675621DBS2830283230
130
129
142(税込)
6日以内出荷
返品不可
38675637DBS3020303420
135
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
38675646DBS3030303430
150
149
164(税込)
翌日出荷
返品不可
38675655DBS3040303440
180
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 卓上丸鋸盤に使用

丸鋸取り付けメイン機構(アルミ製)を上下に駆動するリニアベアリングに使用しました。軸は2本の5φ真鍮パイプで、アルミ機構に上下4か所に封止しています。滑らかに上下(と言っても、丸鋸刃を切断面から40mmほど)できます。

対象商品 : 38675217
2019-06-12
用途: ロボットの駆動部の軸受けとして

薄いうえに滑り具合も丁度良いです。短くして使用中。

対象商品 : 38675594
2016-07-01
用途: 作業機器の車輪の軸受
佐藤商会

台車の車輪の軸受に使用。
純正品の1/3くらいの価格で大変満足です。
今後も購入しようとおもいます。

対象商品 : 38675156
2022-06-08
用途: 工作の位置合わせに利用します。
サービス業

合わせて購入したピンを挿入してみたらガサガサです、ブッシュの内径を測定すると3.2位あった。
適合するピンの公差がh7と記載があったのでこのブッシュの内径精度もそれなりに(H8程度)あるものと思っていた。ブッシュの様に相手と勘合する物は精度を記載して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

対象商品 : 38675235
2018-02-06
用途: 3Dプリンタの摺動部ブッシュの交換

外径を規定の径の穴に圧入しないと正規の内径にならず、軸とガタが発生します。その事を明記すべきと思います。摺動性はGOODですので残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする