曜日別特売

ダイスライド ブシュ HA

ダイスライド ブシュ HA - 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA - 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA - 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA - 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA - 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA - 大同メタル工業
(2件のレビュー)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。

材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3内容量1個
313件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
面取り寸法C(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38676967HA081208-C0.58128
1,650
899
989(税込)
当日出荷
38676976HA081210-C0.581210
1,650
899
989(税込)
当日出荷
38676985HA081212-C0.581212
1,750
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
38676994HA081215-C0.581215
1,850
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38677003HA101408-C0.510148
1,650
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
38677012HA101410-C0.5101410
1,650
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
38677021HA101412-C0.5101412
1,750
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
38677037HA101415-C0.5101415
1,850
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38677046HA101420-C0.5101420
1,940
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38677055HA121808-C0.512188
1,850
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38677064HA121810-C0.5121810
1,850
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38677073HA121812-C0.5121812
1,940
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38677082HA121815-C0.5121815
2,010
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38677091HA121816-C0.5121816
2,010
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38677107HA121819-C0.5121819
2,010
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38677116HA121820-C0.5121820
2,010
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38677125HA121825-C0.5121825
2,390
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38677134HA121830-C0.5121830
2,550
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38677143HA131910-C0.5131910
2,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38677152HA131912-C0.5131912
2,390
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38677161HA131915-C0.5131915
2,550
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38677177HA131920-C0.5131920
2,650
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677186HA142010-C0.5142010
2,320
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38677195HA142012-C0.5142012
2,390
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38677204HA142015-C0.5142015
2,560
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38677213HA142020-C0.5142020
2,670
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677222HA142025-C0.5142025
2,770
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677231HA142030-C0.5142030
3,110
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38677247HA152110-C0.5152110
2,320
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38677256HA152112-C0.5152112
2,390
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38677265HA152115-C0.5152115
2,650
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677274HA152116-C0.5152116
2,670
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677283HA152120-C0.5152120
2,760
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
38677292HA152125-C0.5152125
2,820
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
38677301HA152130-C0.5152130
3,180
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38677317HA162210-C0.5162210
2,390
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38677326HA162212-C0.5162212
2,490
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38677335HA162215-C0.5162215
2,650
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677344HA162216-C0.5162216
2,650
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677353HA162219-C0.5162219
2,650
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677362HA162220-C0.5162220
2,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38677371HA162225-C0.5162225
2,760
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38677387HA162230-C0.5162230
3,280
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38677396HA162235-C0.5162235
3,650
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38677405HA162240-C0.5162240
4,200
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
38677414HA172315-C0.5172315
3,190
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38677423HA182412-C0.5182412
3,280
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38677432HA182415-C0.5182415
3,360
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38677441HA182416-C0.5182416
3,380
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38677457HA182420-C0.5182420
3,470
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38678902
2022-10-18
用途: 工場設備 エアーシリンダー用 ブッシュ交換
製造業

既存のブッシュが経たってきてがたつきが出てしまったためオイレスtypeのブッシュを探していました。卓上旋盤での加工も問題なく進み使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 38678297
2020-12-14
用途: 機械軸受製作

大同メタルのオイルレスメタル…専門業者でしか、仕入れることが出来ないと思ってましたがモノタロウで扱われていて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする