曜日別特売

ピロー形ユニット

ピロー形ユニット - 大同メタル工業

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

形状ピロー形ユニット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bi(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法j(mm)
寸法n(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38683811UDSP204S1T1311319127302095933.33912.764
37,640
35,980
39,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683827UDSP205S1T134131914030251051036.54214.370
44,350
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683836UDSP206S1T138.1172116536301211142.95015.982
54,910
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683845UDSP207S1T142.9172116738351271247.64617.592
56,120
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683854UDSP208S1T149.2172118440401371249.2501998
70,350
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683863UDSP209S1T149.2172119040451461354.05019105
86,390
78,980
86,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683872UDSP210S1T151.6202220645501591457.25619112
97,990
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする