曜日別特売

ひしフランジ形ユニット

ひしフランジ形ユニット - 大同メタル工業

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

形状ひしフランジ形ユニット内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法Bi(mm)
寸法I(mm)
寸法S(mm)
寸法Z(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法l(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38683881UDSFL204S1T1-31151233.31136020901025.512.7
37,48035,980
35,980
39,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683897UDSFL205S1T1-34161635.7130682599102714.3
44,15039,980
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683906UDSFL206S1T1-38.1181640.21488030117103115.9
54,65049,980
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38683915UDSFL207S1T1-42.9191644.41619035130113417.5
55,89049,980
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683924UDSFL208S1T1-49.2211651.217510040144113619
70,05059,980
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683933UDSFL209S1T1-49.2221952.218810845148133819
86,03069,980
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
38683942UDSFL210S1T1-51.6221954.619711550157134019
97,57079,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23181885UDSFL206S1T1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)38.1181640.21488030117103115.9
50,79048,900
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする