超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)

超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) - NS(日進工具)超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) - NS(日進工具)

マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)

材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30内容量1本
全12種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38761091NSPD 0.010.010.015725-5845
47,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
38761107NSPD 0.0150.0150.025725-5853
47,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
38761116NSPD 0.020.020.04725-5861
37,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
38761125NSPD 0.0250.0250.05725-5870
37,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
38761134NSPD 0.030.030.06725-5888
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
38761143NSPD 0.040.040.08725-5896
14,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
38761161NSPD 0.060.060.12725-5918
11,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
38761177NSPD 0.070.070.14725-5926
10,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
38761186NSPD 0.080.080.16725-5934
7,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
38761195NSPD 0.090.090.18725-5942
7,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
38761152NSPD 0.050.050.1725-5900
12,600
取扱い終了
代替品有
38761204NSPD 0.10.10.2725-5951
5,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38761152NSPD 0.0548993174NSPD-0.05X0.1NSPD 0.05 マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具) 48993174マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPDNS(日進工具)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
38761204NSPD 0.148993226NSPD-0.1X0.2NSPD 0.1 マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具) 48993226マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPDNS(日進工具)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする