無限マイクロコーティングマイクロドリル

無限マイクロコーティングマイクロドリル - NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリル - NS(日進工具)

無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)

材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30内容量1本
全19種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
溝長l(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38761213NSMD-M 0.010.014400.1
61,40037,980
37,980
41,778(税込)
当日出荷
38761222NSMD-M 0.0150.0154400.15
61,40037,980
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
38761231NSMD-M 0.020.024400.2
49,10029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
38761247NSMD-M 0.0250.0254400.25
49,10029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
38761256NSMD-M 0.030.034400.3
28,70018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
38761265NSMD-M 0.0350.0354400.4
28,70018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
38761274NSMD-M 0.040.044400.4
19,40012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
38761283NSMD-M 0.0450.0454400.5
19,40012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
38761292NSMD-M 0.050.054400.5
15,5008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り5点です
38761301NSMD-M 0.0550.0554400.6
15,5008,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
38761317NSMD-M 0.060.064400.6
14,2008,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
38761326NSMD-M 0.0650.0654400.7
14,2008,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
38761335NSMD-M 0.070.074400.7
11,3006,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
38761344NSMD-M 0.0750.0754400.8
11,3006,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
38761353NSMD-M 0.080.084400.8
7,6004,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
38761362NSMD-M 0.0850.0854400.9
7,6004,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
38761371NSMD-M 0.090.094400.9
7,6004,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
38761387NSMD-M 0.0950.0954401
7,6004,498
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
38761396NSMD-M 0.10.14401
61,40039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする