曜日別特売

ロバスター

ロバスター - 協同油脂ロバスター - 協同油脂ロバスター - 協同油脂
(1件のレビュー)

軽量化、複雑化が要求される部品の精密加工、高速加工に
耐腐食性、防錆性、消泡性に優れ、特殊油性剤による優れた加工性を有するため、ジュラルミンなどのアルミニウム合金からステンレス鋼まで、複雑で精度が要求される加工に最適なベタツキの少ない切削油剤

危険物の類別非危険物内容量1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際には別途送料が発生する場合はございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外観(原液)
原液密度(15℃) g/cm3
外観(希釈液)
JIS分類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51727542E100M淡黄~黄色0.94白色エマルションA 1種2号
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51727612E200MP淡黄褐~褐色0.95白色エマルションA 1種2号
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51727673X500M微黄~黄色1.06無色透明~極微濁A 2種2号
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45128075S300MR淡黄褐~黄褐色0.97微青白色半透明A 2種2号
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38834451E200M----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
51727567E120M淡黄褐~褐色0.94白色エマルションA 1種2号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
51727594E180M淡黄~黄色0.94白色エマルションA 1種2号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
51727585E150MP淡黄褐~褐色0.94白色エマルションA 1種2号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51727637S300MR淡黄褐~黄褐色0.97微青白色半透明A 2種2号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51727664S370M淡黄褐~褐色0.96淡青白色微濁A 2種2号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38834451E200M51727612E200MPE200M ロバスター 協同油脂 51727612ロバスター協同油脂1缶(20L)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51727567E120M51727542E100ME120M ロバスター 協同油脂 51727542ロバスター協同油脂1缶(20L)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51727594E180M51727542E100ME180M ロバスター 協同油脂 51727542ロバスター協同油脂1缶(20L)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51727542
2018-12-01
用途: NC旋盤の鋼材切削時の冷却用に使用しています
木田機工製造業

過去に2~3種類使用しましたが、当社には本品が良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする