三好キカイ(旧:三好パイジョン) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 機構部品 三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム 三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品 PJ602 垂直穴 右締め PJ602 注文コード 38767723 垂直軸の固定に PJ601に対して締付けネジが反対側に 仕様右締め 形状垂直穴 サイズ24×38×24 備考右締め 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PJ602 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38767723 PJ602 オープン ¥2,100 ¥2,100 ¥2,310 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥384~ ¥349~ パイプスタンド パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ガイドローラーS取付キット SUS(エスユーエス) 税込¥769 ¥699 バスケットへ PC ワンタッチ45度三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥329~ ¥299~ PC ワンタッチV型エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ PC ワンタッチフリーエルボNo.10 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチフリーエルボNo.12 フジテック・ジャパン 税込¥307~ ¥279~ PC ワンタッチフリー棚受 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチ三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ コーナーブラケット 共立電機 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 670 パイプキャッチ BEST[金物] 税込¥1,099~ ¥999~ サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥164~ ¥149~ アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥35~ ¥32~ アウターキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥296 ¥269 バスケットへ アジャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥230 ¥209 アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥384 ¥349 バスケットへ スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用 モノタロウ 税込¥219 ¥199 バスケットへ パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥472~ ¥429~ パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥318 ¥289 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品パイプフレームパイプフレーム用部品パイプジョイントシステムパーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります パイプジョイントシステムパーツ パイプラックシステムパーツ その他パイプフレーム用部品 ステンレスクランプシリーズ シェアする マイページ 最近見た商品