PBI 板
ポリペンコPBIは、ポリべンゾイミダゾール(PBI)樹脂を圧縮成形した素材で、今日有用なプラスチックの中で、最も高い耐熱性および、機械的強度を示します。
荷重たわみ温度は435℃でプラスチックの中では最も高く、連続使用温度は、不活性雰囲気中で400℃、空気中で310℃、短時間の暴露なら540℃です。
全ての未充填プラスチックの中では、最も低い熱膨張と最も高い圧縮強度を示します。
イオン不純物が非常に少ないクリーンな高機能スーパーエンジニアリングプラスチック素材、標準グレードです。
幅(mm)100
材質ポリべンゾイミダゾール(PBI)
色黒色
タイプPBI
内容量1個
商品豆知識