チップセラミックコンデンサ

チップセラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

外部電極がめっき構造であるため、はんだ耐熱性にすぐれフロー(GRM18/21/31タイプのみ)、リフローはんだ取り付けが可能です。
小型大容量です。
信頼性も高く極性もありません。
高周波におけるインピーダンスが低く、パルス応答性、ノイズ除去性に優れています。
形状寸法が統一されておりかつ高精度であるため、自動マウントの際、高い信頼性が得られます。
包装形態は、チップサイズに応じて、紙テーピングまたはエンボステーピングとなります。

用途一般電子機器
お気に入りに追加
397件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39221603 GRM155F11E104ZA01D 1リール(10000個) DC25 0.10μF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
39221612 GRM1882C1E102JA01D 1リール(4000個) DC25 1000pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221621 GRM1882C1H100JA01D 1リール(4000個) DC50 10pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221637 GRM1882C1H101JA01D 1リール(4000個) DC50 100pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221646 GRM1882C1H102JA01D 1リール(4000個) DC50 1000pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221655 GRM1882C1H120JA01D 1リール(4000個) DC50 12pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221664 GRM1882C1H150JA01D 1リール(4000個) DC50 15pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221673 GRM1882C1H151JA01D 1リール(4000個) DC50 150pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221682 GRM1882C1H180JA01D 1リール(4000個) DC50 18pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221691 GRM1882C1H220JA01D 1リール(4000個) DC50 22pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221707 GRM1882C1H221JA01D 1リール(4000個) DC50 220pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221716 GRM1882C1H330JA01D 1リール(4000個) DC50 33pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221725 GRM1882C1H331JA01D 1リール(4000個) DC50 330pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221734 GRM1882C1H470JA01D 1リール(4000個) DC50 47pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221743 GRM1882C1H471JA01D 1リール(4000個) DC50 470pF±5%
オープン
 
 
取扱い終了
39221752 GRM188B11H102KA01D 1リール(4000個) DC50 1000pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221761 GRM188B11H103KA01D 1リール(4000個) DC50 10000pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221777 GRM188B11H222KA01D 1リール(4000個) DC50 2200pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221786 GRM188B11H223KA01D 1リール(4000個) DC50 22000pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221795 GRM188B11H332KA01D 1リール(4000個) DC50 3300pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221804 GRM188B11H471KA01D 1リール(4000個) DC50 470pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221813 GRM188B11H472KA01D 1リール(4000個) DC50 4700pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221822 GRM188B11H473KA61D 1リール(4000個) DC50 47000pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221831 GRM188B31E105KA75D 1リール(4000個) DC25 1.0μF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221847 GRM188B31H104KA92D 1リール(4000個) DC50 0.10μF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221856 GRM188F11A105ZA01D 1リール(4000個) DC10 1.0μF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
39221865 GRM188F11E104ZA01D 1リール(4000個) DC25 0.10μF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
39221874 GRM188F11H103ZA01D 1リール(4000個) DC50 10000pF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
39221883 GRM188F11H104ZA01D 1リール(4000個) DC50 0.10μF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
39221892 GRM216B11H102KA01D 1リール(4000個) DC50 1000pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221901 GRM216B11H103KA01D 1リール(4000個) DC50 10000pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221917 GRM216B11H222KA01D 1リール(4000個) DC50 2200pF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221926 GRM216F11E104ZA01D 1リール(4000個) DC25 0.10μF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
39221935 GRM219F11E105ZA01D 1リール(4000個) DC25 1.0μF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
39221944 GRM21BB11C105KA01L 1リール(3000個) DC16 1.0μF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221953 GRM21BB11E104KA01L 1リール(3000個) DC25 0.10μF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221962 GRM21BB11H104KA01L 1リール(3000個) DC50 0.10μF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221971 GRM21BB31A106KE18L 1リール(3000個) DC10 10.0μF±10%
オープン
 
 
取扱い終了
39221987 GRM21BF11C105ZA01L 1リール(3000個) DC16 1.0μF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
39221996 GRM32DF51H106ZA01L 1リール(1000個) DC50 10.0μF+80/-20%
オープン
 
 
取扱い終了
85847587 GRM1555C1H470JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847596 GRM1555C1H151JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847605 GRM1552C1H121JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847614 GRM1552C1H181JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847623 GRM1552C1H221JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847632 GRM1552C1H271JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847641 GRM1552C1H331JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847657 GRM1552C1H471JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847666 GRM1552C1H561JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85847675 GRM1552C1H681JA01D 1リール(10000個) - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする