曜日別特売

Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) - 武蔵オイルシール工業
(1件のレビュー)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
388406541A-V1514.5(±0.20)4.0(±0.1)
オープン
45
50(税込)
5日以内出荷
返品不可
388406631A-V2423.5(±0.24)4.0(±0.1)
オープン
51
56(税込)
8日以内出荷
返品不可
388406721A-V3433.5(±0.33)4.0(±0.1)
オープン
60
66(税込)
当日出荷
388406811A-V4039.5(±0.37)4.0(±0.1)
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
388406971A-V5554.5(±0.49)4.0(±0.1)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
388407061A-V7069(±0.61)4.0(±0.1)
オープン
129
142(税込)
当日出荷
388407151A-V8584(±0.72)4.0(±0.1)
オープン
139
153(税込)
当日出荷
388407241A-V10099(±0.83)4.0(±0.1)
オープン
169
186(税込)
当日出荷
388407331A-V120119(±0.97)4.0(±0.1)
オープン
249
274(税込)
当日出荷
388407421A-V150148.5(±1.18)4.0(±0.1)
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
388407511A-V175173(±1.36)4.0(±0.1)
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
388407671A-V225222.5(±1.70)6.0(±0.15)
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
388407761A-V275272(±2.02)6.0(±0.15)
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
388407851A-V325321.5(±2.34)6.0(±0.15)
オープン
979
1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
388407941A-V380376(±2.68)6.0(±0.15)
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
388408031A-V430425.5(±2.99)6.0(±0.15)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
388408121A-V480475(±3.30)10.0(±0.3)
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
388408211A-V530524.5(±3.60)10.0(±0.3)
オープン
3,298
3,628(税込)
47日以内出荷
返品不可
388408371A-V585579(±3.92)10.0(±0.3)
オープン
3,998
4,398(税込)
68日以内出荷
返品不可
388408461A-V640633.5(±4.24)10.0(±0.3)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
388408551A-V690683(±4.54)10.0(±0.3)
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
388408641A-V740732.5(±4.83)10.0(±0.3)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
388408731A-V790782(±5.12)10.0(±0.3)
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
388408821A-V845836.5(±5.44)10.0(±0.3)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
388408911A-V950940.5(±6.06)10.0(±0.3)
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
388409071A-V10551044(±6.67)10.0(±0.3)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38840891
2022-08-14
用途: 真空容器の真空シール

真空容器の真空シールに用いています。比較的安価なOリングですが,特に問題なく,真空シールできております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする