ジョプラックス
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
接続形状
(1)TN-5NR ジョプラソケット
(2)JN-5N ジョプラプラグ
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常用)0.7[7]
適合流体
エアー
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
使用範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38848327
T-805J
826-6590
260
1000
400
4
¥
5,729
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
38848336
T-808J
826-6591
350
1230
630
6
¥
7,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください