3極大形単頭プラグ Φ6.3

3極大形単頭プラグ Φ6.3 - マル信無線電機3極大形単頭プラグ Φ6.3 - マル信無線電機3極大形単頭プラグ Φ6.3 - マル信無線電機3極大形単頭プラグ Φ6.3 - マル信無線電機3極大形単頭プラグ Φ6.3 - マル信無線電機
(6件のレビュー)
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38904704MP-115Mストレート
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
38904713MP-119Bストレート
オープン
429
472(税込)
当日出荷
38904722MP-120MSストレート
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
75927844MP-128Lアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904704
2019-04-14
用途: ヘッドホーンの交換用に使用しました。
その他業種

接続には問題がありませんでした。欲を言えば線が細くジャックのジャバラがスカスカでしたので、もう少し細い線に対応して頂けたらありがたい。

対象商品 : 38904704
2018-08-15
用途: 修理時
サービス業

こういったパーツを売っている地元の店は少なく?なりました(分からないだけかも知れませんが)
MonotaROで入手できるというのが非常に助かります

対象商品 : 38904704
2019-04-16
用途: スピーカー配線
サービス業

問題なくしっかり装着でき満足です。ありがとうございました

対象商品 : 38904713
2016-03-15
用途: ヘッドホン

いいかんじ

対象商品 : 38904713
2015-12-22
用途: アンテナコードの接続
サービス業

バッチリ合いました。またそのうち、購入もあるでしょう。

対象商品 : 38904722
2015-11-26
用途: 機械のセンサー用プラグで使用
株式会社中川機器製作所

何の問題もなく使用できています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする