曜日別特売

単頭ジャック

単頭ジャック - マル信無線電機単頭ジャック - マル信無線電機
(2件のレビュー)
種類丸型コンタクト形状メス
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
極数
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76023177MJ-071H1パック(10個)ステレオ3ストレート--
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38903566MJ-071H1個ステレオ3ストレート--
オープン
取扱い終了
代替品有
75931082M04-241DJ1個--アングルDC10.52
オープン
取扱い終了
返品不可
38903155M02-641A01個ステレオ3アングル--
オープン
取扱い終了
75928054MJ-4725-31個ステレオ3アングル--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38903566MJ-071H76023177MJ-071HMJ-071H 単頭ジャック マル信無線電機 76023177単頭ジャックマル信無線電機1パック(10個)
2,998
税込3,298
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903566
2015-12-16
用途: 試作筺体に取り付け、φ2.5ステレオケーブルを接続する

φ2.5ステレオジャック 筺体取り付けタイプがなかなか見つからず、
御社Webにて見つかり「ラッキー」でした。
使い勝手も特に問題なく使えました。
しいて言えば、ハーネス接続端子の強度がもう少しあると良いです。

対象商品 : 75931082
2015-06-05
用途: ほかの部材の購入の際、サンプルとして入手。
Beatnic

どこでも手に入る部品がそれなりの値段で入手できるので便利に使わせてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする