ブレッドボード互換ユニバーサル基板

ブレッドボード互換ユニバーサル基板 - サンハヤトブレッドボード互換ユニバーサル基板 - サンハヤトブレッドボード互換ユニバーサル基板 - サンハヤトブレッドボード互換ユニバーサル基板 - サンハヤトブレッドボード互換ユニバーサル基板 - サンハヤト
(2件のレビュー)

ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。
学校教材としても最適です。

種類片面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)1材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903067UB-BRD01
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903067
2020-12-10
用途: 電子工作

ブレッドボードで試行錯誤したあと円滑に基板化できるので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 38903067
2020-08-01
用途: ちょっとした配線接続
製造業

配線間を少し繋ぐ為に購入したのですがブレッドボードみたいに抜き差しできると思っていましたがただのブレッドボードに似せた基板でした。
こんなことなら普通の基板買えばよかった。皆さんも気を付けてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする