GIVI(ジビ)
モノキーハードトップケース E50 MAXIA(ストップランプ無し)
かつてのフラッグシップモデルであったE50の復刻版。
ヘルメットも2個入り、2重シェル構造のがっちりボディで、質感・耐久性共に優れたシリーズです。
荷崩れ防止バンド装備。便利なグリップ付き。
材質
PP
寸法(mm)
430×600×270
質量(kg)
5
色
無塗装黒
容量(L)
50
最大積載量(kg)
3
主な適合車種
F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
内容量
1個
注意
※取り付けには、別売の車種専用キャリアと取付用ベースが必要です。防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38894703
69313
¥38,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください