標準ABSデジマチックキャリパ(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図)
仕様
ABS(アブソリュート)測定機能
INC(インクリメンタル)測定機能
スケール汚れ検出機能
電池電圧低下警報
外部出力機能(オプションの接続ケーブルを使用して測定データを出力できます。)
ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールド[保持]ができます。出力機能との併用はできません。)
質量(g)192
測定範囲(mm)0~200
電源SR44(ボタン型酸化銀電池)×1個
寸法A(mm)50
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)20
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度制限なし
電池寿命(通常使用で約)約3.5年(連続20000時間)
外部出力端子あり
サムローラあり
校正証明書一般校正
内容量1台
INC(インクリメンタル)測定機能
スケール汚れ検出機能
電池電圧低下警報
外部出力機能(オプションの接続ケーブルを使用して測定データを出力できます。)
ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールド[保持]ができます。出力機能との併用はできません。)
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19