曜日別特売

アルミニウム用ソリッドワイヤ

アルミニウム用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼
(2件のレビュー)

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。

JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38939004A-5356WY1箱(5kg)1.0
18,375
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38939013A-5356WY1箱(5kg)1.2
15,062
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
38939022A-5356WY1箱(5kg)1.6
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
38938995A-5356WY1箱(5kg)0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38938986A-5356WY1箱(0.5kg×5巻)0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38938995A-5356WY52598159A-5356WYA-5356WY アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 52598159アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼1箱(20kg)
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38939013
2020-03-31
用途: アルミの溶接
製造業

何度もリピートで、使用してます。 梱包も確かで発送もしっかりしてるので、安心感があります。また注文する予定です。宜しくお願いします。沢山使う人にはもう少し割引率が上がると良いですね。

対象商品 : 38938986
2018-11-19
用途: アルゴン溶接
I T P

まず商品の表記の仕方を変えるべき。
これでは2.5K巻のドラムがヒト巻来ると勘違いする。
0,5K巻が5個と記載すべきです。
 それにドラムのサイズも表記するべきですね。
ガッカリでした。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品情報の変更を行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする