曜日別特売

トルクレンチ(校正証明書付)

トルクレンチ(校正証明書付) - アサダトルクレンチ(校正証明書付) - アサダトルクレンチ(校正証明書付) - アサダ
(2件のレビュー)

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。

仕様校正証明書付精度(トルク)±4%内容量1本
注意
※校正証明書はトルク機器の精度を証明する書類です。必要になる場合がありますので、大切に保管して下さい。
全6種類を絞り込む
締付トルク(N・m)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
締付トルク(N・m)
全長(mm)
口径(Φmm)
寸法(inch)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38958157XP71118220171/4付き
6,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
38958175XP71342230223/8付き
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38958193XP74755285261/2付き
8,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38958141XP71016243171/4一般校正
6,960
取扱い終了
38958166XP71230260223/8一般校正
6,960
取扱い終了
38958184XP74655260241/2一般校正
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38958175
2020-09-03
用途: エアコン取り付け

思った以上に握りやすいが、落下防止用のケーブルを通す穴が欲しい。

対象商品 : 38958157
2017-09-11
用途: エアコン配管のフレア接続の適正トルク締め

誤差の出やすいトルクレンチなので
しっかりした校正済み品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする