ウェット・キャビ(加湿・保温庫)

ウェット・キャビ(加湿・保温庫) トーリ・ハン

過度の乾燥は大切な部品、製品を損傷・破損させます。乾燥すると怖い静電気が発生し、大切なデータや機器を破壊してしまいます。ウェット・キャビなら庫内をいつも一定湿度(中湿度~高湿度)に保持します。
おだやかな加湿で適湿保持が最良です。
サーモモジュール方式とバッチ式で簡単・精密湿度調節が可能。
湿度調節器による全自動運転。加湿用の水補給は手動式。
デュアル湿度計(庫外の湿度も表示)付で便利。
扉はマグネットパッキン付で外気との気密性も良い。
無音・無振動。庫内温度は常温。
庫内攪拌用ファン(間欠タイムスイッチ付)5.5W/H~
省エネ型設計 電源100V Max16~67WH
TDC-150-AHU・TDC-290-AHU・TDC-500-AHUの付属品:棚板3枚、キー2個、アナログ・デュアル湿度計、ゴム栓、トレーセット(加湿液容器、受皿)1セット、純正加湿液DC-W1000 500mL 1本
TDC-650-AHU・TDC-1310-AHUの付属品:棚板5枚、キー2個、デュアル湿度計、キャスター(前輪ストッパー付)、ゴム栓、トレーセット(加湿液容器、受皿)1セット、純正加湿液DC-W1000 500mL 2本

用途電子部品精密部品の高湿保管、静電気防止、各種実験用、紙製品、美術工芸品、漆器、古文書、出土品金属片、木片、弦楽器(ギター・バイオリン・琵琶・三味線)、木管楽器(リコーダー)雅楽器(笙・龍笛・篳篥)、シガー等 種別加湿・保温用 材質(キャビネット)スチール、高級メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、(扉)スチール、ガラス、マグネットゴム、アナログ式デュアル湿度計、ロック、取手付 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg/段)100 除湿・湿度調節サーモモジュール自動調節式 湿度設定調節範囲30~75%RH(相対湿度、精度±5~7%RH) 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効内容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38966715 TDC-150-AHU 1扉(片開き) 440×500×980 438×390×850 145 棚板3枚、キー2個、アナログ・デュアル湿度計、ゴム栓、トレーセット(加湿液容器、受皿)1セット、純正加湿液DC-W1000 500mL 1本
188,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38966724 TDC-290-AHU 2扉(両開き) 880×500×980 878×390×850 291 棚板3枚、キー2個、アナログ・デュアル湿度計、ゴム栓、トレーセット(加湿液容器、受皿)1セット、純正加湿液DC-W1000 500mL 1本
285,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38966733 TDC-500-AHU 2扉(両開き) 880×762×980 878×650×850 485 棚板3枚、キー2個、アナログ・デュアル湿度計、ゴム栓、トレーセット(加湿液容器、受皿)1セット、純正加湿液DC-W1000 500mL 1本
380,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38966742 TDC-650-AHU 3扉(片開き) 600×762×1850 598×650×1620 630 棚板5枚、キー2個、デュアル湿度計、キャスター(前輪ストッパー付)、ゴム栓、トレーセット(加湿液容器、受皿)1セット、純正加湿液DC-W1000 500mL 1本
495,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38966751 TDC-1310-AHU 2段積み6扉(両開き) 1200×762×1850 1198×650×1620 1261 棚板5枚、キー2個、デュアル湿度計、キャスター(前輪ストッパー付)、ゴム栓、トレーセット(加湿液容器、受皿)1セット、純正加湿液DC-W1000 500mL 2本
730,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする