アイリスオーヤマ
ステンレスタイヤラック
(1件のレビュー)
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39120602
KSL-450
404-8016
3.5
450×300×1080
(目安)軽自動車用タイヤ4本
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
39120611
KSL-590
404-8024
3.7
590×360×1270
(目安)普通自動車用タイヤ4本
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
39120627
KSL-710
404-8032
4.5
710×450×1440
(目安)RV車用タイヤ4本
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください