曜日別特売

DT XYZ軸ステージ 40×40

DT XYZ軸ステージ 40×40 - 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×40 - 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×40 - 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×40 - 中央精機
(2件のレビュー)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39218137LT-412±10±10±10
43,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39218146LT-412L±10±1010
43,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39218137
2021-02-22
用途: 光学実験
国立大学法人神戸大学教育・研究機関

マグネッベースにも取り付けられる。また、調整もしやすく使いやすい

対象商品 : 39218137
2015-03-06
用途: マクロ写真撮影ステージとして。
農・林・水産業

35ミリフィルム換算で等倍~20倍マクロ写真撮影用の資料ステージ利用として購入した。
以前は固定ステージで、ベローズとカメラの移動で倍率やピントを決めていたが、特に高倍率ではベストな画面構成は大変であった。
検索で「DT XYZ軸ステージ 40×40」の製品を見つけ、価格も精密工作レベルを考えればリーズナブルだと思い購入した。
移動ヘッド部にねじ穴が7カ所あけてあり、自作ステージ固定がしやすい。移動単位、操作性も私の使い方ではちょうど良く、快適である。重量もそれなりにあるので、設置の安定度が高い。
カメラのマクロシステムをそろえた30年前当時には考えられなかった価格の製品で、この製品のお陰で今やっと本当に充実したマクロ写真撮影を楽しむ事が出来ていると感じている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする