中央精機
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付)
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
9.8
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
1.3
感度
0.1mm
クランプ
板クランプ
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム、塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.05
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39218076
LT-211-1CL
±30
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください