中央精機
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。
操作部取付位置はセンター、サイドがあります。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
150
耐荷重(N)
245
送り方式
MHH1-50T(標準マイクロ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
9.8
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.06
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
操作位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215303
LD-241-C1
0.02
±25
±25
センター
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215312
LD-241-S1
0.02
±25
±25
サイド
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください