ハイグレードZ昇降ステージ 70×70

ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 - 中央精機

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39218803LV-7042-11台0~10CMH-13RM(標準マイクロメータ)
55,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39218812LV-7042-61台0~10送りねじP=0.5mm
52,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975381LV-7042-71個0~10MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
80,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975397LV-7042-81個0~6MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
60,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする