曜日別特売

ハイグレードZステージ 50×50(対称型)

ハイグレードZステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードZステージ 50×50(対称型) - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.45材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
全9種類を絞り込む
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
感度
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
感度
クランプ
操作位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219171LZ-5042-CR11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm板クランプセンター
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219187LZ-5042-CR61台±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm板クランプセンター
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219232LZ-5042-SR11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm板クランプサイド
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219241LZ-5042-SR1-21台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm操作側板クランプサイド
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219257LZ-5042-SR61台±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm板クランプサイド
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219266LZ-5042-SR6-21台±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm操作側板クランプサイド
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975573LZ-5042-CR81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm板クランプセンター
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975607LZ-5042-SR81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm板クランプサイド
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975616LZ-5042-SR8-21個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm操作側板クランプサイド
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする